Megapro 211r2ctprd | ไขควงหลายบิต 13-in-1 Ratcheting | 22xt27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEGAPRO 211R2CTPRD ไขควงหลายบิต 13-in-1, Ratcheting | AF7XKF 22XT27

MEGAPRO 211R2CTPRD ไขควงหลายบิต 13-in-1 วงล้อ

In Stock
รายการ: AF7XKF รุ่น: 211R2CTPRDข้ามอ้างอิง: 22XT27
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
฿2,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerเปลี่ยนลูกปืนอย่างรวดเร็ว
สไตล์บิตS2 Steel Double สิ้นสุดแล้ว
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทตัวขับเสียงป้องกันการงัดแงะแบบวงล้อ 13-in-1
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการออกแบบTriax 1120 และ Versollan Rubber
จำนวนชิ้น6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
แอพพลิเคชันหลักรัดเพื่อความปลอดภัย
ratchetingใช่
วัสดุก้านเหล็ก 12T14
ประเภทก้านของแข็ง
ขนาดรวมHex 1/8 "x 9/64", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207906000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทก้านเสร็จสิ้นจัดการออกแบบขนาดรวมชิ้นจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแอพพลิเคชันหลักราคา
MEGAPRO 151HEX ไขควงแฉก Multi-bit 8 Pc | AB2XMJ 1PMA8 151เฮกซ์ของแข็งChromeเรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABSหกเหลี่ยม 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 มม. x 3.0 มม., 4.0 มม. x 5.0 มม., 5.5 มม. x 6.0 มมไขควงหลายบิต88.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿1,490
MEGAPRO 151SL44 ไขควงแฉกขนาด 15 นิ้ว ความยาว 1 8/1 นิ้ว | AB2WCP 9FRU2 151SL44ล็อคแข็งChromeเรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABSฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25ไขควงหลายบิต88.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿1,780
MEGAPRO 151TP2 ไขควงหลายบิต 15-in-1, 8 ชิ้น | AC2TJR 2MRR8 151TP 2ของแข็งออกไซด์ดำไนล่อน Triaxชุด Torq: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) บวก TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5ไขควงหลายบิต88.5 "ป้องกันการงัดแงะ฿2,390
MEGAPRO 6KIT7 ไขควงหลายบิตพร้อมซองหนัง 15-in-1 | AC2TKA 2MRT7 6 ชุด 7ของแข็งออกไซด์ดำไนล่อน Triaxฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 และ # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25ไขควงหลายบิตและซองหนัง98.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿1,402
MEGAPRO 211R2C36RD ไขควงหลายบิต 13-in-1, 7 ชิ้น | AD8KPJ 4KTF9 211R2C36ถของแข็งChromeไนลอนเรซินฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25ไขควงหลายบิต78.5 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿2,290
MEGAPRO 151HVAC-U ไขควงหลายบิต 14-in-1, Hvac 8 Pc | AD8KPK 4KTG1 151HVAC-Uของแข็งออกไซด์ดำเรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 Slottedไขควงหลายบิต88.5 "เอช วีเอซี฿1,482
MEGAPRO 151ELEV ไขควงหลายบิต 15-in-1, 8 ชิ้น | AD8KPL 4KTG2 151ELEVของแข็งออกไซด์ดำเรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABSฟิลลิป # 0 x # 3, # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25ไขควงหลายบิต88.5 "ลิฟต์฿1,810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEGAPRO 211R2CTPRD ไขควงหลายบิต 13-in-1 วงล้อ
฿2,713 / หน่วย