Megger Cfl535g | เครื่องวัดการสะท้อนแสงโดเมนเวลา 20v Ip54 | 30ka06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEGGER CFL535G รีเฟลกโตมิเตอร์โดเมนเวลา 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G รีเฟลกโตมิเตอร์โดเมนเวลา 20V IP54

In Stock
รายการ: AH2WWK รุ่น: CFL535Gข้ามอ้างอิง: 30KA06
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
฿252,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสะท้อนโดเมนเวลา
ความถูกต้อง+/- 1
ปิดเครื่องอัตโนมัติใช่
แสดงจอ LCD แบบกราฟิกสี WVGA
ระดับการป้องกันIP54
อิมพีแดนซ์25, 50, 75, 100 และ 125 โอห์ม
ช่วงวัด20,000
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ชีพจรระยะเวลากำหนดโดยช่วงและสายเคเบิล
ความละเอียด1% ของช่วง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)55.25
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.12
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • ความกว้างเอาต์พุต: 20V
  • Velocity Factor: ตัวแปร 0.2 ถึง 0.99
  • คุณสมบัติพิเศษ: Ultra Fast Pulse for Near End Fault Indentification

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องแสดงขับเคลื่อนด้วยราคา
MEGGER TDR500/3 มิเตอร์สะท้อนโดเมนเวลา ย้อนแสง 5 V Trace HOLD | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%แบ็คไลท์ LCD(5) แบตเตอรี่ AA฿73,593
MEGGER TDR2010 เครื่องวัดการสะท้อนโดเมนเวลา, ช่วงการวัด 20000, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---฿281,362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEGGER CFL535G รีเฟลกโตมิเตอร์โดเมนเวลา 20V IP54
฿252,218 / หน่วย