MEGGER MIT1025 เมกโอห์มมิเตอร์ AC และแบตเตอรี่, 10 kV, หน้าจอ LCD, USB
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | AC และแบตเตอรี่ Megohmmeter |
ความถูกต้อง | +/- 5% ถึง 2T |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ช่วงความจุ | 10 ถึง 25 ไมครอน F |
การบันทึกข้อมูล | ใช่ |
แสดง | จอแอลซีดี |
ช่วงความต้านทานของฉนวน | T 20 |
อินเตอร์เฟซ | USB |
การตรวจจับวงจรสด | ใช่ |
แรงดันทดสอบเอาต์พุต | 50 ถึง 10,000 VDC |
แหล่งพลังงาน | สายหรือแบตเตอรี่ |
การจัดอันดับความปลอดภัย | IEC61326-1 CATIV 600V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.81 |
รหัส HS | 9030330040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.