MEGGER MIT1525 เครื่องทดสอบฉนวน 15kv สายหรือแบตเตอรี่
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทดสอบฉนวน |
ความถูกต้อง | +/- 20% ที่ 15kV |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ช่วงความจุ | 10 nF ถึง 50 uF |
การบันทึกข้อมูล | ใช่ |
แสดง | ดิจิตอล / อนาล็อก Backlit LCD |
ช่วงความต้านทานของฉนวน | 30T โอห์ม |
อินเตอร์เฟซ | USB |
การตรวจจับวงจรสด | ใช่ |
แรงดันทดสอบเอาต์พุต | 1000/15,000 โวลต์ |
แหล่งพลังงาน | สายหรือแบตเตอรี่ |
ช่วงความต้านทาน | 10,000 ถึง 30T โอห์ม |
การจัดอันดับความปลอดภัย | กสท IV 1000V, IEC 61010-1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9030330040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.