Mercoid Sa1112e-s5-k2 | สวิตช์ความดัน Spdt 1/2 Fnpt | 2hma4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERCOID SA1112E-S5-K2 สวิตช์ความดัน Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4

MERCOID SA1112E-S5-K2 สวิตซ์แรงดัน Spdt 1/2 Fnpt

In Stock
รายการ: AC2CGN รุ่น: SA1112E-S5-K2อ้างอิงข้าม: 2HMA4
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
฿41,237 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC15A @ 125/250/480 โวลต์
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
ความกดดันต่อเนื่อง1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC0.5A ที่ 125V, 0.25A @ 250V
ดิฟเฟอเรนเชียล5 ถึง 12.5 psi
HP @ 3 เฟส - 230V1/4
อัตราส่วน IP54
คะแนน NEMA4X
ระยะเดี่ยว / สาม
ประเภทพอร์ต1- พอร์ต 1/2 "FNPT
พิสัย20 ถึง 250 psi
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.68
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Within 20 Degrees of Vertical Mounting Orientation, Internal 7/16 "Hex Nuts Set Point Adjustment

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นดิฟเฟอเรนเชียลประเภทพอร์ตพิสัยราคา
MERCOID SA1111E-A4-K1 สวิตช์ความดัน Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14 ถึง 7.5 psi1- พอร์ต 1/4 "FNPT10 ถึง 150 psi฿42,835
MERCOID SA1111E-S5-K2 สวิตช์ความดัน Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2 SA1111E-S5-K24 ถึง 7.5 psi1- พอร์ต 1/2 "FNPT10 ถึง 150 psi฿50,719
MERCOID SA1112E-A4-K1 สวิตช์ความดัน Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15 ถึง 12.5 psi1- พอร์ต 1/4 "FNPT20 ถึง 250 psi฿46,186
MERCOID SA1113E-A4-K1 Pressure Switch Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA 5 SA1113E-A4-K112 ถึง 45 psi1- พอร์ต 1/4 "FNPT30 ถึง 500 psi฿45,871
MERCOID SA1113E-S5-K2 สวิตช์ความดัน Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212 ถึง 45 psi1- พอร์ต 1/2 "FNPT30 ถึง 500 psi฿51,067

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERCOID SA1112E-S5-K2 สวิตซ์แรงดัน Spdt 1/2 Fnpt
฿41,237 / หน่วย