Merit 08834164003 | แผ่นดิสก์สำรอง 1.5 นิ้ว Dia. เปิด/ปิดสแน็ป | 2kng3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERIT 08834164003 แผ่นสำรองดิสก์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้วเปิด / ปิดได้ AC2JJL 2KNG 3

MERIT 08834164003 แผ่นรองสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สแนปเปิด/ปิด

In Stock
รายการ: AC2JJL รุ่น: 08834164003ข้ามอ้างอิง: 2KNG3
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
฿893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสำรองดิสก์
กลับขนาดการติดตั้ง1 / 4 "
กลับประเภทการติดตั้งเพลาตรง
วัสดุของตัวเครื่องยาง
ความหนาแน่นกลาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
ขนาดการติดตั้งใบหน้าSnap-On / Off
ประเภทการติดตั้งใบหน้าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000
การออกแบบรูสูญญากาศไม่มีรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • 2KNG3 คือตัวเปลี่ยน 11N240 ที่แนะนำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาแน่นดิสก์ Diaประเภทการติดตั้งใบหน้าแม็กซ์ RPMการออกแบบรูสูญญากาศราคา
MERIT 08834164622 แผ่นสำรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว Turnon / off 1/4 Shaft | AC2JJM 2KNG 4 08834164622ยาก-การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว-ไม่มีรู฿917
บุญ 08834164002 Qk เปลี่ยน Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18 08834164002กลาง1"TP40,000ไม่มีรู฿841
MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD 19 08834164005กลาง3"TP20,000ไม่มีรู฿1,263
MERIT 08834164922 Qk เปลี่ยนแผ่นสำรอง Dsc 2D TR | AH4BKL 34CD22 08834164922กลาง2"TR30,000ไม่มีรู฿1,006
MERIT 08834174101 กาว / PSA Disc BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101กลาง3"กาว / PSA10,000ไม่มีรู฿702
MERIT 08834160002 แผ่นสำรองดิสก์ ขนาด 1-1/4" Tr เพลาตรง ติดตั้งด้านหลัง 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002กลาง1.25 "TR40,000ไม่ใช่สุญญากาศ฿448
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERIT 08834164003 แผ่นรองสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สแนปเปิด/ปิด
฿893 / หน่วย