Merit 08834196916 | ดรัมขยาย 1 X 1 นิ้ว 18000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | 3x042 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERIT 08834196916 กลองขยาย 1 x 1 นิ้ว 18000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AD2ZGT 3X042

MERIT 08834196916 กลองขยาย 1 x 1 นิ้ว 18000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2ZGT รุ่น: 08834196916ข้ามอ้างอิง: 3X042
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
฿307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขยายกลอง
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
วัสดุหมอนยางพารา
แม็กซ์ RPM18,000
ขนาดก้าน1 / 4 "
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางแม็กซ์ RPMขนาดก้านความกว้างราคา
MERIT 08834196911 ขยายกลอง 3/4 x 1 นิ้ว 17000 รอบต่อนาที | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"฿318
MERIT 08834196922 กลองขยาย 1-1 / 2 x 1-1 / 2 นิ้ว | AD2ZGU 3X044 088341969221.5 "10,0001 / 4 "1.5 "฿613
MERIT 08834196926 ขยายกลอง 2 x 1 นิ้ว 11000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"฿455
MERIT 08834196931 ดรัมขยาย 3 x 3 นิ้ว 3000 รอบต่อนาที 3/8 นิ้ว | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"฿1,962

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERIT 08834196916 กลองขยาย 1 x 1 นิ้ว 18000 รอบต่อนาที 1/4 นิ้ว
฿307 / หน่วย