Merit 66623355602 | Arbor Mount Disc 4-1/2 X 7/8 นิ้ว 36g - แพ็ค 25 ชิ้น | 1kyb4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERIT 66623355602 Arbor Mount Disc 4-1 / 2 x 7/8 นิ้ว 36g - แพ็ค 25 | AB2BGQ 1KYB4

MERIT 66623355602 แผ่นติดอาร์เบอร์ 4-1/2 x 7/8 นิ้ว 36ก. - แพ็คละ 25 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB2BGQ รุ่น: 66623355602อ้างอิงข้าม: 1KYB4
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
฿4,158 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นขัด Arbor Mount
วัสดุขัดเซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดเคลือบปิดเรซินผูกมัด
สนับสนุนวัสดุไฟเบอร์
น้ำหนักสำรองY
สีBrown
ดิสก์ Dia4.5 "
เกรดหยาบกร้าน
ขบ36
แม็กซ์ RPM11,000
ขนาดรูยึด7 / 8 "
การออกแบบรูสูญญากาศไม่มีรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS6805100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขัดสีดิสก์ Diaขบแม็กซ์ RPMกก. จำนวนราคา
MERIT 66623357295 Arbor Mount Sanding Disc 7 x 7/8 24g - Pack Of 25 | AB2BCA 1KWL 4 66623357295เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงิน7"24860025฿4,188
MERIT 66623357276 Arbor Mount Sanding Disc 5 x 7/8 Inch 24g - Pack Of 25 | AB2BCC 1KWL 6 66623357276อลูมิเนียมออกไซด์Brown5"2410,00025฿1,754
MERIT 66623357290 แผ่นขัดอาร์เบอร์ 5 x 7/8 24g - Pack Of 25 | AB2BCD 1KWL7 66623357290เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงิน5"2410,00025฿3,065
MERIT 66623355597 แผ่นขัดอาร์เบอร์ 5 x 7/8 24g - Pack Of 25 | AB2BCE 1KWL8 66623355597เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์Brown5"2410,00025฿4,375
MERIT 66623357277 แผ่นขัดอาร์เบอร์ 5 x 7/8 นิ้ว 36g - Pack Of 25 | AB2BCF 1KWL9 66623357277อลูมิเนียมออกไซด์Brown5"3610,00025฿1,754
MERIT 66623355598 แผ่นขัด Arbor Mount 5 x 7/8 36g - Pack Of 25 | AB2BCH 1KXL2 66623355598เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์Brown5"3610,00025฿4,041
MERIT 66623353309 Arbor Mount Sanding Disc 4-1 / 2 x 7/8 24g - Pack Of 25 | AB2BGK 1KYA8 66623353309อลูมิเนียมออกไซด์Brown4.5 "2411,00025฿1,610

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERIT 66623355602 แผ่นติดอาร์เบอร์ 4-1/2 x 7/8 นิ้ว 36ก. - แพ็คละ 25 ชิ้น
฿4,158 / แพ็ค