MERSEN FERRAZ 30658T ฐานฟิวส์ 300V, 60A, Class T, 3 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องทองแดง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 300V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
คะแนนปัจจุบัน | 60A |
คลาสฟิวส์ | ชั้น T |
ความสูง | 1.47 " |
ความยาว | 3.37 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 60A |
จำนวนเสา | 3 เสา |
ความกว้าง | 1.85 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.59 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30305T | กฟผ | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | งูพิษ | 3.6 " | - | RFQ
| |
30306T | กฟผ | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 1 เสา | 0.88 " | - | RFQ
| |
30307T | กฟผ | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 2 เสา | 0.98 " | ฿1,711 | ||
30308T | กฟผ | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 3 เสา | 1.85 " | ฿2,288 | ||
30309T | กฟผ | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 4 เสา | 2.73 " | - | RFQ
| |
30315T | กฟผ | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | งูพิษ | 3.6 " | - | RFQ
| |
30316T | กฟผ | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 1 เสา | 0.88 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.