Mersen Ferraz 60606t | ฐานฟิวส์ 600v 60a Class T 1 เสา ชุบดีบุก กล่องอลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ 60606T Fuse Base, 600V, 60A, Class T, 1 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4RJH

MERSEN FERRAZ 60606T ฐานฟิวส์ 600V, 60A, Class T, 1 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม

In Stock
รายการ: CH4RJH รุ่น: 60606T
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
฿897 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฐานฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องกฟผ
คะแนนปัจจุบัน60A
คลาสฟิวส์ชั้น T
ความสูง2.2 "
ความยาว3.9 "
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์60A
จำนวนเสา1 เสา
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.59
ความยาวเรือ (ซม.)27.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.4

รายละเอียดสินค้า:

  • ด้วยคลิปเสริม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องคะแนนปัจจุบันความสูงความยาวแม็กซ์ คะแนนฟิวส์จำนวนเสาความกว้างราคา
MERSEN FERRAZ 60305T ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class T, Adder, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4REJ 60305Tกฟผ30A1.56 "3.13 "30Aงูพิษ0.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60306T ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class T, 1 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4REN 60306Tกฟผ30A1.56 "3.13 "30A1 เสา0.97 "฿1,022
MERSEN FERRAZ 60307T ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class T, 2 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4RET 60307Tกฟผ30A1.56 "3.13 "30A2 เสา1.84 "฿1,604
MERSEN FERRAZ 60308T ฐานฟิวส์, 600V, 30A, เสา Class T 3, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | ซีเอช4เร็กซ์ 60308Tกฟผ30A1.56 "3.13 "30A32.75 "฿2,231
MERSEN FERRAZ 60315T ฟิวส์เบส แอดเดอร์ 600V 30A Class T ชุบดีบุก สกรูทองแดง | MERSEN FERRAZ 4T CHXNUMXRFJ 60315Tกฟผ30A1.56 "3.13 "30Aงูพิษ0.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60316T ฟิวส์เบส, 600V, 30A, Class T, 1 ขั้ว, ชุบดีบุก, สกรูทองแดง | CH4RFN 60316Tกฟผ30A1.56 "3.13 "30A1 เสา0.97 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60317T ฟิวส์เบส, 600V, 30A, Class T, 2 ขั้ว, ชุบดีบุก, สกรูทองแดง | CH4RFT 60317Tกฟผ30A1.56 "3.13 "30A2 เสา1.84 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ 60606T ฐานฟิวส์ 600V, 60A, Class T, 1 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม
฿897 / หน่วย