MERSEN FERRAZ 61007SJ ฐานฟิวส์ 600V, 100A, Class J, 2 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องอะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
คะแนนปัจจุบัน | 100A |
คลาสฟิวส์ | คลาส J |
ความสูง | 2.36 " |
ความยาว | 4.8 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 100A |
จำนวนเสา | 2 เสา |
ความกว้าง | 3.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | งูพิษ | 1.16 " | - | RFQ
| |
60306SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1 เสา | 1.29 " | ฿2,058 | ||
60307SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2 เสา | 2.45 " | ฿3,378 | ||
60308SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 3 | 3.62 " | ฿3,224 | ||
60315SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | งูพิษ | 1.16 " | - | RFQ
| |
60316SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1 เสา | 1.29 " | ฿981 | ||
60317SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2 เสา | 2.45 " | ฿1,978 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.