MERSEN FERRAZ 62053 ฐานฟิวส์ 600V 200A คลาส H และ K 3 ขั้ว ชุบดีบุก กล่องทองแดง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
คะแนนปัจจุบัน | 200A |
คลาสฟิวส์ | คลาส H/K |
ความสูง | 2.9 " |
ความยาว | 10.5 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 200A |
จำนวนเสา | 3 เสา |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60300 | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | งูพิษ | 1.46 " | - | RFQ
| |
60301 | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 เสา | 1.63 " | - | RFQ
| |
60305 | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | งูพิษ | 1.46 " | - | RFQ
| |
60306 | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 เสา | 1.63 " | ฿1,078 | ||
60307 | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 เสา | 3.09 " | ฿1,212 | ||
60308 | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.55 " | ฿1,919 | ||
60310 | กฟผ | 30A | 2" | 7" | 30A | งูพิษ | 1.46 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.