Mersen Ferraz 64001j | ฐานฟิวส์ 600v 400a คลาส J 1 เสา ชุบดีบุก กล่องอลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ 64001J Fuse Base, 600V, 400A, Class J, 1 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4RMT

MERSEN FERRAZ 64001J ฐานฟิวส์ 600V, 400A, Class J, 1 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องอะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: CH4RMT รุ่น: 64001J
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
฿15,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฐานฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องฟีนอล
คะแนนปัจจุบัน400A
คลาสฟิวส์คลาส J
ความสูง3.75 "
ความยาว8"
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์400A
จำนวนเสา1 เสา
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.68

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องคะแนนปัจจุบันความสูงความยาวแม็กซ์ คะแนนฟิวส์จำนวนเสาความกว้างราคา
MERSEN FERRAZ 60300J ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class J, Adder, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4REA 60300Jกฟผ30A2.12 "4"30Aงูพิษ1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60301J ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class J, 1 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4REC 60301Jกฟผ30A2.12 "4"30A1 เสา1.65 "฿1,098
MERSEN FERRAZ 60302J ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class J, 2 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | CH4RED 60302Jกฟผ30A2.12 "4"30A2 เสา3.15 "฿1,786
MERSEN FERRAZ 60303J ฐานฟิวส์, 600V, 30A, Class J, 3 เสา, ชุบดีบุก, กล่องอลูมิเนียม | ช4รี 60303Jกฟผ30A2.12 "4"30A3 เสา4.65 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60310J ฟิวส์เบส, แอดเดอร์, 600V, 30A, Class J, ชุบดีบุก, สกรูทองแดง | CH4REZ 60310Jกฟผ30A2.12 "4"30Aงูพิษ1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60311J ฟิวส์เบส, 600V, 30A, Class J, 1 ขั้ว, ชุบดีบุก, สกรูทองแดง | CH4RFA 60311Jกฟผ30A2.12 "4"30A1 เสา1.65 "฿633
MERSEN FERRAZ 60312J ฟิวส์เบส, 600V, 30A, Class J, 2 ขั้ว, ชุบดีบุก, สกรูทองแดง | CH4RFC 60312Jกฟผ30A2.12 "4"30A2 เสา3.15 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ 64001J ฐานฟิวส์ 600V, 400A, Class J, 1 ขั้ว, ชุบดีบุก, กล่องอะลูมิเนียม
฿15,151 / หน่วย