MERSEN FERRAZ 9F60BBB003 ฟิวส์ แรงดันปานกลาง 2750V 3A ชนิด PT ตัวยึดปลอกโลหะ
รายการ: CH4RQL
รุ่น: 9F60BBB003
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 2750V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
คะแนนปัจจุบัน | 3A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.56 " |
ความยาว | 7.38 " |
การติด | คลิป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.38 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60AAA003 | 625V | อีพ็อกซี่ | 3A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAA005 | 625V | อีพ็อกซี่ | 5A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAA007 | 625V | อีพ็อกซี่ | 7A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAA010 | 625V | อีพ็อกซี่ | 10A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAB001 | 2750V | อีพ็อกซี่ | 1A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAB002 | 2750V | อีพ็อกซี่ | 2A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60BBB001 | 2750V | อีพ็อกซี่ | 1A | 1.56 " | 7.38 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.