MERSEN FERRAZ 9F60FMH020 ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 15500V, 20A, พิกัด E, ตัวยึดปลอกโลหะ
รายการ: CH4RXM
รุ่น: 9F60FMH020
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 15500V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความยาว | 18.88 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | E เรท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CJH002 | อีพ็อกซี่ | 2A | 2" | - | 14.18 " | - | RFQ
| |
9F60CJH003 | อีพ็อกซี่ | 3A | 2" | - | 14.18 " | - | RFQ
| |
9F60CJH005 | อีพ็อกซี่ | 5A | 2" | - | 14.18 " | - | RFQ
| |
9F60CJH007 | อีพ็อกซี่ | 7A | 2" | - | 14.18 " | - | RFQ
| |
9F60CJH010 | อีพ็อกซี่ | 10A | 2" | - | 14.18 " | - | RFQ
| |
9F60DMH001 | อีพ็อกซี่ | 1A | 2" | - | 17.2 " | - | RFQ
| |
9F60DMH002 | อีพ็อกซี่ | 2A | 2" | - | 17.2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.