MERSEN FERRAZ 9F60FPK002 ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 38000V, 2A, พิกัด E, ตัวยึดปลอกโลหะ
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 38000V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
คะแนนปัจจุบัน | 2A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ความยาว | 30.81 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | E เรท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.19 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|
9F60FPK001 | 1A | - | RFQ
|
9F60FPK003 | 3A | - | RFQ
|
9F60FPK005 | 5A | - | RFQ
|
9F60FPK007 | 7A | - | RFQ
|
9F60FPK010 | 10A | - | RFQ
|
9F60FPK015 | 15A | - | RFQ
|
9F60FPK020 | 20A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.