MERSEN FERRAZ 9F60GCB125 ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 2750V, 125A, พิกัด E, ตัวยึดปลอกโลหะ
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 2750V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
คะแนนปัจจุบัน | 125A |
ความสูง | 6.16 " |
ความยาว | 10.88 " |
การติด | คลิป |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | mersen-ferraz-9f60ccb015.pdf |
ความเร็ว | E เรท |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
9F60CCB001 | 1A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB002 | 2A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB003 | 3A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB005 | 5A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB007 | 7A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB010 | 10A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB015 | 15A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.