MERSEN FERRAZ 9F62DCC150 ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 8300V, 150A, พิกัด E, ตัวยึดปลอกโลหะ
รายการ: CH4TBX
รุ่น: 9F62DCC150
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 8300V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
คะแนนปัจจุบัน | 150A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ความยาว | 15.88 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | E เรท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60DJE001 | 8250V | อีพ็อกซี่ | 1A | 2" | - | 14.18 " | คลิป | - | RFQ
|
9F60DJE002 | 8250V | อีพ็อกซี่ | 2A | 2" | - | 14.18 " | คลิป | - | RFQ
|
9F60DJE003 | 8250V | อีพ็อกซี่ | 3A | 2" | - | 14.18 " | คลิป | - | RFQ
|
9F60DJE005 | 8250V | อีพ็อกซี่ | 5A | 2" | - | 14.18 " | คลิป | - | RFQ
|
9F60DJE007 | 8250V | อีพ็อกซี่ | 7A | 2" | - | 14.18 " | คลิป | - | RFQ
|
9F60DJE010 | 8250V | อีพ็อกซี่ | 10A | 2" | - | 14.18 " | คลิป | - | RFQ
|
9F60DJE015 | 8250V | อีพ็อกซี่ | 15A | 2" | - | 14.18 " | คลิป | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.