MERSEN FERRAZ A033D1DSR0-5R ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 3300V, 5R, พิกัด R, DIN Striker
รายการ: CH4TDQ
รุ่น: A033D1DSR0-5R
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 3300V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.88 " |
ความยาว | 20 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | คะแนน R |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A033D1DSR0-12R | - | RFQ
| |
A033D1DSR0-13R | - | RFQ
| |
A033D1DSR0-16R | - | RFQ
| |
A033D1DSR0-19R | - | RFQ
| |
A033D1DSR0-2R | - | RFQ
| |
A033D1DSR0-3R | - | RFQ
| |
A033D1DSR0-4R | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.