MERSEN FERRAZ A100P50-4TA ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ ความเร็วสูง 1000V 50A คลาส aR
รายการ: CH4TNF
รุ่น: A100P50-4TA
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 1000V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 50A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
ความยาว | 5" |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | ความเร็วสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100P1000-4 | 1000A | 3.5 " | 8.22 " | ปิด | - | RFQ
| |
A100P1000-4TA | 1000A | 3.5 " | 8.22 " | ปิด | - | RFQ
| |
A100P100-4 | 100A | 1.22 " | 5" | ปิด | - | RFQ
| |
A100P100-4TA | 100A | 1.22 " | 5" | ปิด | - | RFQ
| |
A100P100-4TI | 100A | 1.22 " | 5" | ปิด | - | RFQ
| |
A100P1200-4 | 1200A | 4.38 " | 11.47 " | ปิด | - | RFQ
| |
A100P1200-4TA | 1200A | 4.38 " | 11.47 " | ปิด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.