MERSEN FERRAZ A150C75-10 ฟิวส์ตัวเก็บประจุ, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 1500V 75A, ประเภท 10, Striker
รายการ: CH4TQU
รุ่น: A150C75-10
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตัวเก็บประจุ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 1500V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 75A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.42 " |
ความยาว | 7.08 " |
การติด | เมาท์โดยตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.29 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A100C60-30 | 1000V | 60A | 1.1 " | 1.24 " | 6.38 " | - | RFQ
| |
A150C100-10 | 1500V | 100A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | RFQ
| |
A150C125-10 | 1500V | 125A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | RFQ
| |
A150C125-40 | 1500V | 125A | 1.75 " | - | 6.84 " | - | RFQ
| |
A150C140-20 | 1500V | 140A | 1.1 " | 3" | 6.61 " | - | RFQ
| |
A150C140-40 | 1500V | 140A | 1.75 " | - | 6.84 " | - | RFQ
| |
A150C150-10 | 1500V | 150A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.