MERSEN FERRAZ A155C1D0R0-80E ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 15500V, 80A, พิกัด E, Mount Striker
รายการ: CH4TRU
Model: A155C1D0R0-80E
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 15500V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีทูบ |
คะแนนปัจจุบัน | 80A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 4.31 " |
ความยาว | 22.81 " |
การติด | คลิปล็อค |
ความเร็ว | E-จัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A155C1D0R0-100E | 100A | 4.31 " | E เรท | - | RFQ
|
A155C1D0R0-10E | 10A | 4.31 " | E เรท | - | RFQ
|
A155C1D0R0-15E | 15A | 4.31 " | E เรท | - | RFQ
|
A155C1D0R0-20E | 20A | 4.31 " | E เรท | - | RFQ
|
A155C1D0R0-25E | 25A | 4.31 " | E เรท | - | RFQ
|
A155C1D0R0-30E | 30A | 4.31 " | E เรท | - | RFQ
|
A155C1D0R0-40E | 40A | 4.31 " | E เรท | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.