MERSEN FERRAZ A2D225/600R ฟิวส์หน่วงเวลา 250V 225A คลาส RK1
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีทูบ |
คะแนนปัจจุบัน | 225A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3.12 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คลาส RK1 |
ความยาว | 10.38 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.65 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทูดี2อาร์ | 100A | 100A | 1.06 " | ฟิวส์ | 5.88 " | ฿2,784 | ||
เอทูดี2อาร์ | 10A | 10A | 0.56 " | ฟิวส์ | 2" | ฿679 | ||
เอทูดี2อาร์ | 110A | 0.1A | 0.56 " | ฟิวส์ | 2" | ฿6,398 | ||
เอทูดี2อาร์ | 125A | 125A | 1.56 " | ฟิวส์ | 7.13 " | ฿5,400 | ||
เอทูดี2อาร์ | 150A | 150A | 1.56 " | ฟิวส์ | 7.13 " | ฿5,831 | ||
เอทูดี2อาร์ | 15A | 15A | 0.56 " | ฟิวส์ | 2" | ฿636 | ||
เอทูดี2อาร์ | 175A | 175A | 1.56 " | ฟิวส์ | 7.13 " | ฿5,099 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.