MERSEN FERRAZ A30QS100-4TI ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ ความเร็วสูง 300V 100A คลาส aR
รายการ: CH4UGZ
รุ่น: A30QS100-4TI
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 300V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 100A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.22 " |
ความยาว | 3.13 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | ความเร็วสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.1 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A30QS1000-128 | 1000A | 3" | 2.59 " | - | RFQ
| |
A30QS1000-128IL | 1000A | 3.5 " | 2.59 " | - | RFQ
| |
A30QS100-4 | 100A | 1.22 " | 3.13 " | ฿4,050 | ||
A30QS100-4IL | 100A | 1.72 " | 3.13 " | - | RFQ
| |
A30QS1200-128 | 1200A | 3" | 2.59 " | - | RFQ
| |
A30QS1200-128IL | 1200A | 3.5 " | 2.59 " | - | RFQ
| |
A30QS130-4 | 130A | 1.22 " | 3.13 " | ฿4,770 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.