MERSEN FERRAZ A480R24R-1 ฟิวส์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 4800V, พิกัด R
รายการ: CH4UNH
รุ่น: A480R24R-1
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 4800V |
วัสดุของตัวเครื่อง | อีพ็อกซี่ |
ความสูง | 6.41 " |
ความยาว | 15.88 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | คะแนน R |
ความกว้าง | 6.41 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60LJD502 | 5080V | 3" | 3" | 15.97 " | 3" | - | RFQ
|
9F60LJD503 | 5080V | 3" | 3" | 15.97 " | 3" | - | RFQ
|
9F60LJD504 | 5080V | 3" | 3" | 15.97 " | 3" | - | RFQ
|
9F60LJD506 | 5080V | 3" | 3" | 15.97 " | 3" | - | RFQ
|
9F60LJD509 | 5080V | 3" | 3" | 15.97 " | 3" | - | RFQ
|
9F60LJD512 | 5080V | 3" | 3" | 15.97 " | 3" | - | RFQ
|
9F60LJN302 | 5080V | 3" | 3" | 15.97 " | 3" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.