MERSEN FERRAZ A4BQ1600-TA ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 1600A คลาส L
รายการ: CH4UPQ
รุ่น: A4BQ1600-TA
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 1600A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
คลาสฟิวส์ | ชั้น L |
ความยาว | 10.75 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿46,420 | ||
A4BQ1200 | 1200A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿46,420 | ||
A4BQ1400 | 1400A | 1400A | 3" | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿93,603 | ||
A4BQ1500 | 1500A | 1500A | 3" | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿47,644 | ||
A4BQ1600 | 1600A | 1600A | 3" | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿50,714 | ||
A4BQ1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿121,552 | ||
A4BQ2000 | 2000A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿97,882 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.