MERSEN FERRAZ A4BQ2501 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 2501A คลาส L
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 2501A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
คลาสฟิวส์ | ชั้น L |
ความยาว | 10.75 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.34 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿19,781 | ||
A4BQ1200 | 1200A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿46,404 | ||
A4BQ1400 | 1400A | 1400A | 3" | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿33,454 | ||
A4BQ1500 | 1500A | 1500A | 3" | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿48,122 | ||
A4BQ1600 | 1600A | 1600A | 3" | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿50,407 | ||
A4BQ1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | Fuse Delay Fuse | 10.75 " | ฿35,999 | ||
A4BQ2000 | 2000A | - | - | ฟิวส์ | - | ฿52,194 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.