Mersen Ferraz ซ เอ4เจ110 | ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600v 110a คลาส J 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A4J110 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 110A คลาส J 1 เสา | AG8LKJ

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A4J110 ทำงานเร็ว 600V 110A คลาส J 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LKJ รุ่น: A4J110
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
฿3,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์110A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน110A
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.62 "
ประเภทกรอบA4J
คลาสฟิวส์คลาส J
ความยาว5.75 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)4.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.29

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์วัสดุของตัวเครื่องคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความเร็วราคา
MERSEN FERRAZ A4J1 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 1A คลาส J 1 เสา | AG8LKF A4J11Aโพลีทูบ1A0.81 "2.25 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿594
MERSEN FERRAZ A4J10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 10A คลาส J 1 เสา | AG8LKG A4J1010Aโพลีทูบ10A0.81 "2.25 "การแสดงที่รวดเร็ว-
RFQ
MERSEN FERRAZ A4J100 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 100A คลาส J 1 เสา | AG8LKH A4J100100Aจีเอ็มจี100A1.06 "4.63 "การแสดงที่รวดเร็ว฿1,727
MERSEN FERRAZ A4J125 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 125A คลาส J 1 เสา | AG8LKK A4J125125Aจีเอ็มจี125A1.62 "5.75 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,010
MERSEN FERRAZ A4J15 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 15A คลาส J 1 เสา | AG8LKL A4J1515Aโพลีทูบ15A0.81 "2.25 "การแสดงที่รวดเร็ว฿679
MERSEN FERRAZ A4J150 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 150A คลาส J 1 เสา | AG8LKM A4J150150Aจีเอ็มจี150A1.62 "5.75 "การแสดงที่รวดเร็ว฿3,010
MERSEN FERRAZ A4J175 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 175A คลาส J 1 เสา | AG8LKN A4J175175Aจีเอ็มจี175A1.62 "5.75 "การแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,010

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A4J110 ทำงานเร็ว 600V 110A คลาส J 1 ขั้ว
฿3,524 / หน่วย