Mersen Ferraz A6d100r | ฟิวส์หน่วงเวลา, 600v, 100a, Class Rk1, 1 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A6D100R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 100A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLP

MERSEN FERRAZ A6D100R ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 100A คลาส RK1 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LLP รุ่น: A6D100R

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,500 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFuse Delay Fuse
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์100A
วัสดุของตัวเครื่องโพลีทูบ
คะแนนปัจจุบัน100A
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.31 "
ประเภทกรอบA6D
คลาสฟิวส์คลาส RK1
ความยาว7.88 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความยาวเรือ (ซม.)20.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.33

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวราคา
MERSEN FERRAZ A6D10R ฟิวส์ หน่วงเวลา 10 A, 600 V | AG8LLQ เอทูดี6อาร์10A--ฟิวส์-฿1,170
MERSEN FERRAZ A6D110R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.1A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLR เอทูดี6อาร์110A0.1A0.81 "Fuse Delay Fuse5"฿10,697
MERSEN FERRAZ A6D125R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 125A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLT เอทูดี6อาร์125A125A1.81 "Fuse Delay Fuse9.63 "฿11,622
MERSEN FERRAZ A6D12R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 12A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLU เอทูดี6อาร์12A12A0.81 "Fuse Delay Fuse5"฿1,489
MERSEN FERRAZ A6D150R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 150A, Class RK1, 1 เสา | AG8LLV เอทูดี6อาร์150A150A1.81 "Fuse Delay Fuse9.63 "฿10,622
MERSEN FERRAZ A6D15R ฟิวส์ หน่วงเวลา 15 A, 600 V | AG8LLW เอทูดี6อาร์15A--ฟิวส์-฿1,561
MERSEN FERRAZ A6D175R ฟิวส์ การหน่วงเวลา 175 A, 600 V | AG8LLX เอทูดี6อาร์175A--ฟิวส์-฿8,698

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ A6D100R ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 100A คลาส RK1 1 ขั้ว
฿5,500 / หน่วย