Mersen Ferraz A6t20 | ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600v 20a คลาส T 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A6T20 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 20A คลาส T 1 เสา | AG8LPH

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A6T20 ทำงานเร็ว 600V 20A คลาส T 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LPH รุ่น: A6T20
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
฿1,107 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์20A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน20A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.57 "
ประเภทกรอบA6T
คลาสฟิวส์ชั้น T
ความยาว1.5 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วการแสดงที่รวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.45

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวการติดความเร็วราคา
MERSEN FERRAZ A6T1 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V, 1A, Class T, 1 เสา | AG8LPA A6T11A1A0.57 "1.5 "คลิปการแสดงอย่างรวดเร็ว฿1,205
MERSEN FERRAZ A6T10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 10A คลาส T 1 เสา | AG8LPB A6T1010A10A0.57 "1.5 "คลิปการแสดงอย่างรวดเร็ว฿983
MERSEN FERRAZ A6T110 ฟิวส์, 110 A, 600V AC | AG8LPC A6T110110A-----฿1,986
MERSEN FERRAZ A6T125 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 125A Class T 1 เสา | AG8LPD A6T125125A125A1.07 "3.26 "ปิดการแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,520
MERSEN FERRAZ A6T15 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 15A คลาส T 1 เสา | AG8LPE A6T1515A15A0.57 "1.5 "คลิปการแสดงอย่างรวดเร็ว฿687
MERSEN FERRAZ A6T150 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 150A Class T 1 เสา | AG8LPF A6T150150A150A1.07 "3.26 "ปิดการแสดงที่รวดเร็ว฿1,895
MERSEN FERRAZ A6T175 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 175A Class T 1 เสา | AG8LPG A6T175175A175A1.07 "3.26 "ปิดการแสดงอย่างรวดเร็ว฿1,986

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A6T20 ทำงานเร็ว 600V 20A คลาส T 1 ขั้ว
฿1,107 / หน่วย