MERSEN FERRAZ A70Q400-4IL เซมิคอนดักเตอร์ ความเร็วสูง 700V 400A คลาส aR
รายการ: CH4VWA
รุ่น: A70Q400-4IL
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 700V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 400A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
ความยาว | 5.09 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | ความเร็วสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.18 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A70Q100-4 | 100A | 1.22 " | 4.37 " | ฿6,865 | |
A70Q100-4IL | 100A | 1.22 " | 4.37 " | - | RFQ
|
A70Q125-4 | 125A | 1.5 " | 5.09 " | ฿7,903 | |
A70Q125-4IL | 125A | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
A70Q150-4 | 150A | 1.5 " | 5.09 " | ฿9,442 | |
A70Q150-4IL | 150A | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
A70Q175-4 | 175A | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.