MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A720T1/2E-1, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 7200V, 0.5A, ชนิด PT, ตัวยึดแบบปลอกโลหะ
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 7200V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 0.5A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.81 " |
ความยาว | 9.5 " |
การติด | คลิป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|
A720T1E-1 | 1A | - | RFQ
|
A720T2E-1 | 2A | - | RFQ
|
A720T3/4E-1 | 0.75A | - | RFQ
|
A720T3E-1 | 3A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.