MERSEN FERRAZ AJT450N ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 450A คลาส J
รายการ: CH4WEF
รุ่น: AJT450N
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 450A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.5 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คลาส J |
ความยาว | 8" |
การติด | คลิปหรือเกลียว |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJT10 | 10A | 10A | 0.81 " | ฟิวส์ | 2.25 " | คลิป | ฿666 | ||
AJT100 | 100A | 100A | 1.06 " | ฟิวส์ | 4.63 " | คลิปหรือเกลียว | ฿2,234 | ||
AJT1-1 / 2 | 1.5A | - | - | ฟิวส์ | - | - | ฿530 | RFQ
| |
AJT1-1 / 4 | 1.25A | - | - | ฟิวส์ | - | - | ฿658 | RFQ
| |
AJT110 | 110A | 110A | 1.62 " | ฟิวส์ | 5.75 " | คลิปหรือเกลียว | ฿4,004 | ||
AJT12 | 12A | 12A | 0.81 " | ฟิวส์ | 2.25 " | คลิป | ฿666 | ||
AJT125 | 125A | 125A | 1.62 " | ฟิวส์ | 5.75 " | คลิปหรือเกลียว | ฿4,004 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.