Mersen Ferraz Atmr1-1/4 | ฟิวส์ Fast Acting 600v 1.25a Class Cc 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 1.25A Class CC 1 เสา | AG8LXB

MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 1.25A คลาส CC 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LXB รุ่น: ATMR1-1/4
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
฿527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์1.25A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน1.25A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.41 "
ประเภทกรอบเอทีเอ็ม
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
คลาสฟิวส์คลาส CC
ความยาว1.5 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วการแสดงที่รวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันราคา
MERSEN FERRAZ ATMR1 ฟิวส์ 1 A 600V AC | AG8LWV เอทีเอ็ม11A-฿527
MERSEN FERRAZ ATMR1/10 ฟิวส์, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW ATMR1 / 100.1A-฿527
MERSEN FERRAZ ATMR1/2 ฟิวส์, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX ATMR1 / 20.5A-฿527
MERSEN FERRAZ ATMR1/8 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 0.125A Class CC 1 เสา | AG8LWY ATMR1 / 80.125A0.125A฿586
MERSEN FERRAZ ATMR10 ฟิวส์ 10 A 600V AC | AG8LWZ เอทีเอ็ม1010A-฿527
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2 ฟิวส์, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LXA ATMR1-1 / 21.5A-฿527
MERSEN FERRAZ ATMR12 ฟิวส์ 12 A 600V AC | AG8LXC เอทีเอ็ม1212A-฿527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 600V 1.25A คลาส CC 1 ขั้ว
฿527 / หน่วย