MERSEN FERRAZ ATQR1/2-6PK ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.5A, Class CC, 6Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 0.5A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.41 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คลาส CC |
ความยาว | 1.5 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.73 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATQR1 / 2 | 0.5A | - | ฟิวส์ | ฿527 | ||
ATQR1 / 4 | 0.25A | 0.25A | Fuse Delay Fuse | ฿570 | ||
ATQR1 / 8 | 0.125A | 125A | Fuse Delay Fuse | ฿570 | ||
เอทีคิวอาร์10 | 10A | - | ฟิวส์ | ฿527 | ||
ATQR1-1 / 2 | 1.5A | - | ฟิวส์ | ฿506 | ||
ATQR1-1 / 4 | 1.25A | - | ฟิวส์ | ฿570 | ||
ATQR1-1 / 8 | 1.125A | 1.125A | Fuse Delay Fuse | ฿570 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.