Mersen Ferraz ตคิวอาร์3/16 | ฟิวส์หน่วงเวลา 600v 0.187a Class Cc 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ ATQR3/16 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.187A, Class CC, 1 เสา | AG8MAA

MERSEN FERRAZ ATQR3/16 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.187A, Class CC, 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8MAA รุ่น: ATQR3/16
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
฿570 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFuse Delay Fuse
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์0.1875A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน0.187A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.41 "
ประเภทกรอบเอทีคิวอาร์
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
คลาสฟิวส์คลาส CC
ความยาว1.5 "
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600VAC, 0.5A, 1 เสา | AG8LZH ATQR1 / 20.5A-ฟิวส์฿527
MERSEN FERRAZ ATQR1/4 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.25A, Class CC, 1 เสา | AG8LZJ ATQR1 / 40.25A0.25AFuse Delay Fuse฿570
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 125A, Class CC, 1 เสา | AG8LZK ATQR1 / 80.125A125AFuse Delay Fuse฿570
MERSEN FERRAZ ATQR10 ฟิวส์ 10 A 600V AC | AG8LZL เอทีคิวอาร์1010A-ฟิวส์฿527
MERSEN FERRAZ ฟิวส์ ATQR1-1/2, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1 / 21.5A-ฟิวส์฿506
MERSEN FERRAZ ฟิวส์ ATQR1-1/4, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1 / 41.25A-ฟิวส์฿570
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 1.125A, Class CC, 1 เสา | AG8LZP ATQR1-1 / 81.125A1.125AFuse Delay Fuse฿570

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ATQR3/16 ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.187A, Class CC, 1 ขั้ว
฿570 / หน่วย