MERSEN FERRAZ B300611 ฟิวส์ 315A

รายการ: CH4WJG รุ่น: B300611ข้ามอ้างอิง: PC71UD13C315EF

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)17.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)14

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ A300518 ฟิวส์ 250A | CH4UFT PC71UD13C250TF A300518ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300610 ฟิวส์ 250A | CH4UFW PC71UD13C250EF A300610ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300840 ฟิวส์, 315A | CH4UGC PC71UD13C315PA A300840ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300519 ฟิวส์ 315A | CH4WJC PC71UD13C315TF B300519ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300749 ฟิวส์ 160A | CH4WJM PC71UD13C160TF B300749ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B301025 ฟิวส์ 160A | CH4WJN A130UD71TTI160 B301025ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B301163 ฟิวส์ 250A | CH4WJR PC71UD13C250PA B301163ฟิวส์-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ B300611 ฟิวส์ 315A