MERSEN FERRAZ CP4/0C6-HS ฟิวส์ป้องกันสายเคเบิล, 600V, 4/0 CU, หดตัวด้วยความร้อน, ตัวยึดแบบแท่งกับสายเคเบิล
รายการ: CH4WRQ
รุ่น: CP4/0C6-HS
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.44 " |
ความยาว | 7.87 " |
การติด | จีบ |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ซีพี1/0C1 | 1.44 " | 7.12 " | จีบ | - | RFQ
|
ซีพี1/0C3 | 1.44 " | 8.87 " | จีบและเกลียว | - | RFQ
|
ซีพี1000ซี1 | 3" | 10 " | จีบ | - | RFQ
|
ซีพี1000ซี3 | 3" | 10.63 " | จีบและเกลียว | - | RFQ
|
ซีพี2/0C1 | 1.44 " | 7.12 " | จีบ | - | RFQ
|
ซีพี2/0C3 | 1.44 " | 8.87 " | จีบและเกลียว | - | RFQ
|
ซีพี2/0C5 | 1.44 " | 10.37 " | ปิด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.