MERSEN FERRAZ ฟิวส์ DCT3-VP, ทำงานเร็ว, 750VAC/1000 VDC, 3A, Surface Screw Mount
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 750V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 3A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.41 " |
คลาสฟิวส์ | คนแคระ |
ความยาว | 2.38 " |
การติด | เม้าท์พีซี |
ความเร็ว | การแสดงที่รวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดีซีที10-2 | 10A | 1.5 " | คลิป | ฿1,530 | ||
DCT10-H | 10A | 1.56 " | เม้าท์พีซี | - | RFQ
| |
ดีซีที1-2 | 1A | 1.5 " | คลิป | ฿1,289 | ||
ดีซีที12-2 | 12A | 1.5 " | คลิป | ฿1,205 | ||
DCT12-H | 12A | 1.56 " | เม้าท์พีซี | - | RFQ
| |
ดีซีที15-2 | 15A | 1.5 " | คลิป | ฿1,353 | ||
DCT15-H | 15A | 1.56 " | เม้าท์พีซี | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.