MERSEN FERRAZ FSPDB1C บล็อกจ่ายไฟ 600V, 175A, 1 ขั้ว, ทองแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกการกระจายอำนาจ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | ไนลอน |
ความสูง | 1.95 " |
ความยาว | 2.86 " |
จำนวนเสา | 1 |
ความกว้าง | 1.95 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงสายรอง (AWG) | แอมป์ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14 ถึง 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 2.86 " | 175 | ฿1,455 | ||
FSPDB2A | เพื่อ 14 2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.45 " | 175 | ฿1,832 | ||
FSPDB3A | เพื่อ 14 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.97 " | 310 | ฿3,708 | ||
FSPDB4A | 6 ถึง 400 kcmil | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 5.73 " | 335 | ฿3,243 | ||
FSPDB5A | 4 ถึง 600 kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 5.71 " | 840 | ฿7,603 | ||
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.45 " | - | ฿2,663 | RFQ
| |
FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.97 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.