MERSEN FERRAZ GDG-V1/10 ฟิวส์หน่วงเวลา, 250V, 0.1A, แก้ว 5 x 20 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
คะแนนปัจจุบัน | 0.1A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.2 " |
คลาสฟิวส์ | เสริม |
ความยาว | 3.83 " |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|
จีดีจี-วี1 | 1A | - | RFQ
|
GDG-V1/16 | 0.063A | - | RFQ
|
GDG-V1/2 | 0.5A | - | RFQ
|
GDG-V1/32 | 0.031A | - | RFQ
|
GDG-V1/4 | 0.25A | - | RFQ
|
GDG-V1/8 | 0.125A | - | RFQ
|
จีดีจี-วี10 | 10A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.