MERSEN FERRAZ M200U12 ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่หลอมรวม, 600V, 200A, 3 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ผสม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
คะแนนปัจจุบัน | 200A |
ความสูง | 2.76 " |
ความยาว | 6.69 " |
จำนวนเสา | 3 เสา |
คุณสมบัติการทดสอบ | ใช่ |
ความกว้าง | 6.67 " |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็ม100ยู3 | 100A | 2.22 " | 3.94 " | 3 เสา | 2.76 " | - | RFQ
|
M100U3DM | 100A | 2.62 " | 3.94 " | 3 เสา | 2.76 " | - | RFQ
|
เอ็ม1200ยู30 | 1200A | 5.18 " | 14.65 " | 3 เสา | 13.17 " | - | RFQ
|
เอ็ม200ยู03 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 | 6.67 " | - | RFQ
|
เอ็ม200ยู30 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 เสา | 6.67 " | - | RFQ
|
เอ็ม30ยู3 | 30A | 2.22 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | - | RFQ
|
M30U3DM | 30A | 2.62 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.