Mersen Ferraz M301058 | ฟิวส์ 1250a | Raptor Supplies ประเทศไทย
MERSEN FERRAZ M301058 ฟิวส์, 1250A | CH4ZLK A100UD73TTI1250

MERSEN FERRAZ M301058 ฟิวส์ 1250A

รายการ: CH4ZLK รุ่น: M301058ข้ามอ้างอิง: A100UD73TTI1250

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)13
ความกว้างของเรือ (ซม.)11

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ A300564 ฟิวส์, 315A | CH4UFV PC73UD13C315D1A A300564ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300633 ฟิวส์ลิงค์, 1250V, 550A | CH4UFX PC73UD13C550EF A300633ลิงค์ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301047 ฟิวส์ 350A | CH4UGP A130UD73TTI350 A301047ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300565 ฟิวส์ 350A | CH4WJE PC73UD13C350D1A B300565ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300680 ฟิวส์ 315A | CH4WJJ A130UD73LI315 B300680ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B301048 ฟิวส์ 400A | CH4WJP A130UD73TTI400 B301048ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B301301 ฟิวส์ 1600A | CH4WJT PC73UD69V16CTF B301301ฟิวส์-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ M301058 ฟิวส์ 1250A