MERSEN FERRAZ MPDB66560 กล่องจ่ายไฟ ระดับกลาง 1000V 175A แอดเดอร์ ทองแดง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกการกระจายอำนาจ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 1000V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
ความสูง | 3.25 " |
ความยาว | 3.08 " |
จำนวนเสา | งูพิษ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
ความกว้าง | 1.72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.41 |
รุ่น | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | จำนวนเสา | การเชื่อมต่อรอง / เสา | ช่วงสายรอง (AWG) | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB66233 | 5" | 400 | 3 | 2 | 1 / 4-20 x 1-1 / 8 สตั๊ด | 5.28 " | ฿6,223 | |
MPDB66463 | 5" | 380 | 3 | 6 | 14 ถึง 2 AWG | 5.28 " | ฿13,393 | |
MPDB66000 | 3.08 " | - | งูพิษ | - | - | 1.72 " | - | RFQ
|
MPDB66001 | 3.08 " | - | 1 เสา | - | - | 1.85 " | - | RFQ
|
MPDB66002 | 3.08 " | - | 2 เสา | - | - | 3.57 " | - | RFQ
|
MPDB66003 | 3.08 " | - | 3 เสา | - | - | 5.28 " | - | RFQ
|
MPDB66010 | 3.08 " | - | งูพิษ | - | - | 1.72 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.