MERSEN FERRAZ MPDB67651 กล่องจ่ายไฟ ระดับกลาง 1000V 310A 1 ขั้ว อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกการกระจายอำนาจ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 1000V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
ความสูง | 3.25 " |
ความยาว | 3.08 " |
จำนวนเสา | 1 เสา |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
ความกว้าง | 1.85 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.41 |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | จำนวนเสา | การเชื่อมต่อรอง / เสา | ช่วงสายรอง (AWG) | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB67001 | กฟผ | 5" | 310 | 1 | 1 | 6 AWG ถึง 350 MCM | 1.85 " | ฿2,596 | |
MPDB67002 | กฟผ | 5" | 310 | 2 | 1 | 6 AWG ถึง 350 MCM | 3.57 " | ฿3,244 | |
MPDB67003 | กฟผ | 5" | 310 | 3 | 1 | 6 AWG ถึง 350 MCM | 5.28 " | ฿4,626 | |
MPDB67491 | กฟผ | 5" | 380 | 1 | 18 | 14 ถึง 10 AWG | 1.85 " | ฿3,444 | |
MPDB67492 | กฟผ | 5" | 380 | 2 | 18 | 14 ถึง 10 AWG | 3.57 " | ฿4,742 | |
MPDB67493 | กฟผ | 5" | 380 | 3 | 18 | 14 ถึง 10 AWG | 5.28 " | ฿7,014 | |
MPDB67511 | กฟผ | 5" | 350 | 1 | 6 | 14 ถึง 2 AWG | 1.85 " | ฿2,365 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.