MERSEN FERRAZ MPDB68132 กล่องจ่ายไฟ ขนาดใหญ่ 1000V 620A 2 ขั้ว ทองแดง
รายการ: CH6ACX
รุ่น: MPDB68132
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกการกระจายอำนาจ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 1000V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กฟผ |
ความสูง | 3.55 " |
ความยาว | 5.7 " |
จำนวนเสา | 2 เสา |
ความกว้าง | 5.31 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงสายรอง (AWG) | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | ปกบล็อกการกระจาย | 5.7 " | - | - | ฿233 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | ปกบล็อกการกระจาย | 5.7 " | - | - | ฿385 | ||
MPDB63101 | 14 ถึง 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.08 " | 85 | 1 | ฿464 | ||
MPDB63131 | 14 ถึง 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.08 " | 175 | 1 | ฿992 | ||
MPDB63132 | 14 ถึง 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.08 " | 175 | 2 | ฿1,706 | ||
MPDB63133 | 14 ถึง 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 2.91 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.08 " | 175 | 3 | ฿2,171 | ||
MPDB63151 | 14 ถึง 2/0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | บล็อกการกระจายอำนาจ | 3.08 " | 175 | 1 | ฿952 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.