MERSEN FERRAZ N075889 ฟิวส์ 45A | CH6AKN

MERSEN FERRAZ N075889 ฟิวส์ 45A

รายการ: CH6AKN แบบ: N075889

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)2.49
ความยาวเรือ (ซม.)19.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MERSEN FERRAZ A075900 ฟิวส์ 40A | CH4TKX A075900-
RFQ
MERSEN FERRAZ A097175 ฟิวส์ 280A | CH4TLM A097175-
RFQ
MERSEN FERRAZ A099958 ฟิวส์ 90A | CH4TLP A099958-
RFQ
MERSEN FERRAZ A220961 ฟิวส์ 32A | CH4UAH A220961-
RFQ
MERSEN FERRAZ B075901 ฟิวส์ 45A | CH4WGU B075901-
RFQ
MERSEN FERRAZ B097176 ฟิวส์ 315A | CH4WHC B097176-
RFQ
MERSEN FERRAZ B099959 ฟิวส์ 110A | CH4WHE B099959-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ N075889 ฟิวส์ 45A