MERSEN FERRAZ ฟิวส์ OTS50 ทำงานเร็ว คลาส K5 600V 50A
รายการ: CH6ART
รุ่น: OTS50
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีทูบ |
คะแนนปัจจุบัน | 50A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.06 " |
คลาสฟิวส์ | ระดับ K5 |
ความยาว | 5.5 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | การแสดงที่รวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.69 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTS1 | 1A | กระดาษ | 1A | 0.81 " | 5" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿482 | ||
OTS10 | 10A | - | - | - | - | - | ฿482 | ||
OTS100 | 100A | โพลีทูบ | 100A | 1.31 " | 7.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,391 | ||
OTS12 | 12A | กระดาษ | 12A | 0.81 " | 5" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
| |
OTS125 | 125A | โพลีทูบ | 125A | 1.81 " | 9.63 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿4,372 | ||
OTS15 | 15A | - | - | - | - | - | ฿468 | ||
OTS150 | 150A | โพลีทูบ | 150A | 1.81 " | 9.63 " | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.