MERSEN FERRAZ PCT30-H ฟิวส์เมาท์ PC, หน่วงเวลา, 500V, 30A
รายการ: CH6AZL
รุ่น: PCT30-H
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 500V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.41 " |
คลาสฟิวส์ | คนแคระ |
ความยาว | 1.53 " |
การติด | เม้าท์พีซี |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.