MERSEN FERRAZ Q330271 ฟิวส์ 50A | CH6BCU DN00UB69V50L

MERSEN FERRAZ Q330271 ฟิวส์ 50A

รายการ: CH6BCU รุ่น: Q330271ข้ามอ้างอิง: DN00UB69V50L

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)11
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ A330027 ฟิวส์ลิงค์, 200A, 690V | CH4ULJ DN000UB69V200V A330027ลิงค์ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A330257 ฟิวส์ 80A | CH4ULK DN00UB69V80D1L A330257ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330028 ฟิวส์ลิงค์, 250A, 690V | CH4WJV DN000UB69V250V B330028ลิงค์ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330051 ฟิวส์ 75A | CH4WJW BS000UB69V75 B330051ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330189 ฟิวส์ 350A | CH4WJX DN000UB50V350L B330189ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B330258 ฟิวส์ 100A | CH4WJY DN00UB69V100D1L B330258ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ C330029 ฟิวส์ลิงค์, 315A, 690V | CH4WLY DN000UB69V315V C330029ลิงค์ฟิวส์-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ Q330271 ฟิวส์ 50A